ABB BV - TYHB23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitzestabilisiert, 92x2,4 mm, 80N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009460R0111
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - HU
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160006
Hersteller Artikelnummer
7TCG009460R0111
Hersteller Typ
TYHB23M
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009460R0111
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


