ABB BV - TYHR527M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitze-reaktiv bei 49°C ± 3°C, 342x6,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009600R0009
Min. Haltekraft - 267 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160222
Hersteller Artikelnummer
7TAG009600R0009
Hersteller Typ
TYHR527M-5
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009600R0009
Min. Haltekraft:
267 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


