ABB BV - TYHR528M-5 Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hitze-reaktiv bei 49°C ± 3°C, 360x4,6 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009600R0008
Min. Haltekraft - 133 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160223
Hersteller Artikelnummer
7TAG009600R0008
Hersteller Typ
TYHR528M-5
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009600R0008
Min. Haltekraft:
133 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


