ABB BV - TYHT23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder hochtemperaturbeständig, 92x2,3 mm, 80N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009590R0012
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V2
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160016
Hersteller Artikelnummer
7TAG009590R0012
Hersteller Typ
TYHT23M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009590R0012
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


