ABB BV - TYP23MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV/witterungsbeständig, 92x2,4 mm, 50N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009600R0000
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160011
Hersteller Artikelnummer
7TAG009600R0000
Hersteller Typ
TYP23MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009600R0000
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


