ABB BV - TYP25MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV/witterungsbeständig, 186x4,8 mm, 130N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009600R0001
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 180 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160000
Hersteller Artikelnummer
7TAG009600R0001
Hersteller Typ
TYP25MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009600R0001
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
180 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


