ABB BV - TYP27MX Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder UV/witterungsbeständig, 340x7 mm, 270N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009600R0002
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 270 N
UV-stabil nach ASTM D6779 - Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160022
Hersteller Artikelnummer
7TAG009600R0002
Hersteller Typ
TYP27MX
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009600R0002
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
270 N
UV-stabil nach ASTM D6779:
Ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


