ABB BV - TYZ23M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 92x2,4 mm, 80N, Fluoropolymer ETFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009620R0000
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160021
Hersteller Artikelnummer
7TAG009620R0000
Hersteller Typ
TYZ23M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009620R0000
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


