ABB BV - TYZ28M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 360x4,8 mm, 220N, Fluoropolymer ETFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009620R0005
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160012
Hersteller Artikelnummer
7TAG009620R0005
Hersteller Typ
TYZ28M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009620R0005
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


