ABB BV - TYZ527M Ty-Rap Stahlnasenkabelbinder 340x7 mm, 540N, Fluoropolymer ETFE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAG009620R0008
Werkstoff - Kunststoff
Min. Haltekraft - 534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160037
Hersteller Artikelnummer
7TAG009620R0008
Hersteller Typ
TYZ527M
Hersteller Artikel Nr.:
7TAG009620R0008
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


