ABB BV - VIT125-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl., dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 3,2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0860
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 0.6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161139
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0860
Hersteller Typ
VIT125-0-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0860
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
0.6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.066 kg
VIT, hochflexibeler flammwidriger Schrumpfschlauch aus Viton, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 3.2 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +175 GradC, Laenge 6 m


