ABB BV - VIT1500-0-C Shrink-Kon Schrumpfschl, dw, Verh. 2:1, Innen-Ø vor Schrumpf. 38,0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017300R0861
Schrumpfrate - 2:1
Länge - 0.6 m
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Verpackung und Lieferbedingungen
3 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121161035
Hersteller Artikelnummer
7TCA017300R0861
Hersteller Typ
VIT1500-0-C
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017300R0861
Schrumpfrate:
2:1
Länge:
0.6 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.542 kg
VIT, hochflexibeler flammwidriger Schrumpfschlauch aus Viton, duennwandig, Schrumpfverhaeltniss 2:1, Innendurchmesser vor Schrumpfung 38.1 mm, schwarz, Schrumpftemperatur > +175 GradC, Laenge 1.8 m


