ABB BV - VMS1 Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0024
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.319 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109945
Sonepar Artikelnummer
121161036
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0024
Hersteller Typ
VMS1
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0024
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.319 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 1.5 - 6 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


