ABB BV - VMS2 Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0025
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.409 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109952
Sonepar Artikelnummer
121161145
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0025
Hersteller Typ
VMS2
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0025
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.409 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 2.5 - 16 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


