ABB BV - VMS3 Shrink-Kon Schrumpfschl.-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0026
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.499 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109969
Sonepar Artikelnummer
121161146
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0026
Hersteller Typ
VMS3
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0026
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.499 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 6 - 35 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


