ABB BV - VMS6 Shrink-Kon Schrumpfschl.-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0027
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.544 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109976
Sonepar Artikelnummer
121161147
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0027
Hersteller Typ
VMS6
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0027
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.544 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 16 - 50 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


