ABB BV - VMS7 Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0028
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85472000
Gewicht - 0.590 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109983
Sonepar Artikelnummer
121161148
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0028
Hersteller Typ
VMS7
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0028
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85472000
Gewicht:
0.590 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 35 - 150 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


