ABB BV - VMS8 Shrink-Kon Schrumpfschlauch-Kit mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0029
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 0.952 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363109990
Sonepar Artikelnummer
121161149
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0029
Hersteller Typ
VMS8
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0029
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.952 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 120 - 240 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


