ABB BV - VMS9 Shrink-Kon Schrumpfschl.-Kit, mittel- /dickwandig, für 600V ausgelegt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCA017990R0030
Schrumpfrate - 3:1
Herkunftsland - CA
Zolltarifnummer - 39173200
Gewicht - 1.224 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363110002
Sonepar Artikelnummer
121161150
Hersteller Artikelnummer
7TCA017990R0030
Hersteller Typ
VMS9
Hersteller Artikel Nr.:
7TCA017990R0030
Schrumpfrate:
3:1
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.224 kg
TBM / TBW Niederspannungs Schrumpfschlauch-Kit, mittel- / dickwandig, Kabeldurchmesser 185 - 300 mm², Schrumpfverhaeltniss 3:1, schwarz


