ABB BV - WT3D - Werkzeug für DELTEC Kabelbinder 7,6 - 12,7mm, Spannen -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA131800R0008
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.227 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363072003
Sonepar Artikelnummer
121161449
Hersteller Artikelnummer
7TAA131800R0008
Hersteller Typ
WT3D
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA131800R0008
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.227 kg
ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.