ABB BV - WT3S - Werkzeug für Edelstahlkabelbinder 7,6 - 12,7mm, Spannen -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TAA131810R0002
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.270 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5414363072010
Sonepar Artikelnummer
121161455
Hersteller Artikelnummer
7TAA131810R0002
Hersteller Typ
WT3S
Hersteller Artikel Nr.:
7TAA131810R0002
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.270 kg
ABB verfügt über eine umfangreiche Produktpalette an Verarbeitungswerkzeugen für alle Kabelbindertypen. Im Programm enthalten sind sowohl kostengünstige und einfache Werkzeuge für kleine Stückzahlen, als auch robuste und ergonomische Verarbeitungswerkzeuge zum Spannen und automatischen Abschneiden der Kabelbinder bei höheren Stückzahlen.