Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB BV - YBR-9.5-25BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder Bandware mit separaten Verschlussköpfen

ABB BV
kopierenkopieren
ABB BV - YBR-9.5-25BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder Bandware mit separaten Verschlussköpfen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009460R0130

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 73269096

  • Gewicht - 1.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Rolle

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5414363458531

Sonepar Artikelnummer

121160612

Hersteller Artikelnummer

7TCG009460R0130

Hersteller Typ

YBR-9.5-25BC

Hersteller Artikel Nr.:

7TCG009460R0130

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

73269096

Gewicht:

1.200 kg

Die Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Bandware mit separaten Verschlussköpfen sorgen für eine kostensparende Installation ohne Bandverschnitt. Durch die individuelle Längenverarbeitung ist die Rollenware für alle Größen und Anforderungen geeignet. Die Binder und die separaten Verschlussköpfe sind aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl 316, der eine hohe mechanische und chemische Beständigkeit aufweist. Die Binder sind UV-beständig und vollständig mit ungiftigem, halogenfreiem Polypropylen beschichtet, welches ausgezeichneten Schutz für eine sichere Handhabung bietet, zum erhöhten Schutz der Kabel beiträgt und zu einer verbesserten Isolation zwischen unterschiedlichen Materialien führt.