ABB BV - YID-CHAR-2 Ty-Met Markierungszeichen 316 Edelstahl-Markierungssystem,Ziffer 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009470R0066
Länge - 9.2 mm
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160438
Hersteller Artikelnummer
7TCG009470R0066
Hersteller Typ
YID-CHAR-2
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009470R0066
Länge:
9.2 mm
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.001 kg
Das Ty-Met Edelstahl-Markierungssystem ist ein neues langlebiges Kennzeichnungssystem, das ideal für schwierige Umgebungen und extreme Bedingungen ist. Es ist sowohl im Außen- als auch im Innenbereich einsetzbar. Die geprägten Markierungszeichen (Buchstaben, Zahlen und Symbole) sind an den Kanten aufgebogen und dadurch leicht zu lesen, selbst wenn sie mit Staub, Farbe oder Schmutz bedeckt sind. 6, 10 oder 16 Markierungszeichen können auf die Kennzeichnungsträger aufgeschoben werden. Die Markierungszeichen können auch direkt auf die Ty-Met Edelstahlkabelbinder aufgeschoben werden. Sowohl die Markierungszeichen als auch der Kennzeichnungsträger bestehen aus der korrosionsbeständigen und antimagnetischen Edelstahl Klasse 316.


