ABB BV - YLD-12-915-BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder Schnellbinder Schlitzraster,915x12mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0216
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 890 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160609
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0216
Hersteller Typ
YLD-12-915-BC
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0216
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
890 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.029 kg
YLD-12-915-BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Schnellbinder mit Schlitzraster,915x12mm, beschichtet, Polyester, schwarz, 150°C, 445N, UV-beständig, Dicke 0.41mm


