ABB BV - YLD-7-150-BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder Schnellbinder mit Schlitzraster, 150x7mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009450R0218
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 445 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160429
Hersteller Artikelnummer
7TCG009450R0218
Hersteller Typ
YLD-7-150-BC
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009450R0218
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
445 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.002 kg
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Schnellbinder mit Schlitzraster in beschichteter Ausführung besitzt einen starken Selbstschließmechanismus und einen flachen Profilkopf ohne scharfe Kanten. Daher ist er schnell und einfach zu installieren. Eine große Öffnung am Ende ermöglicht die Verwendung eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Festziehen des Schnellbinders. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester, welches den Schutz von Kabeln erhöht und die Isolation zwischen verschiedenen Materialien verbessert. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre und Leitungen in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und ist demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften, in Offshore-Anlagen, im Fahrzeugbau und bei Erdverlegungen.


