ABB BV - YLS-12-1000B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009420R0032
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 2670 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269096
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160522
Hersteller Artikelnummer
7TCG009420R0032
Hersteller Typ
YLS-12-1000B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009420R0032
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2670 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.047 kg
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in hochbelastbarer, unbeschichteter Ausführung besitzt einen ''Ball-Lock'' Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist für extreme Anwendungen geeignet und besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie wie auch in Kraft- und Bergwerken.


