ABB BV - YLS-12-920B Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ, 920x12mm, metallic, 670N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009420R0056
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 2670 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269096
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160580
Hersteller Artikelnummer
7TCG009420R0056
Hersteller Typ
YLS-12-920B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009420R0056
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
2670 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269096
Gewicht:
0.043 kg
YLS-12-920B Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 920x12 mm, metallic, 670N, unbeschichtet, 300°C, für heiße Umgebung, UV-beständig, Dicke 0.42mm


