ABB BV - YLS-12-920BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ, 920x12mm,schwarz,2000N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009420R0057
Werkstoff - Metall
Farbe - schwarz
Min. Haltekraft - 2000 N
Herkunftsland - IN
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160581
Hersteller Artikelnummer
7TCG009420R0057
Hersteller Typ
YLS-12-920BC
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009420R0057
Werkstoff:
Metall
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
2000 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.045 kg
YLS-12-920BC Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 920x12 mm,schwarz,2000N, beschichtet Polyester,150°C,Dicke 0.42mm, UV-beständig


