ABB BV - YLS-16-920B Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ, 920x16mm, metallic,3110N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009420R0082
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 4005 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160520
Hersteller Artikelnummer
7TCG009420R0082
Hersteller Typ
YLS-16-920B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009420R0082
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
4005 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.044 kg
YLS-16-920B Ty-Met 316 Edelstahlkabelbinder, Ball-Lock Typ, 920x16 mm, metallic,3110N, unbeschichtet, 300°C, für heiße Umgebung, UV-beständig, Dicke 0.42mm


