ABB BV - YLS-4.6-125B Ty-Met Edelstahlkabelbinder Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009410R0014
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 440 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160055
Hersteller Artikelnummer
7TCG009410R0014
Hersteller Typ
YLS-4.6-125B
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009410R0014
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
440 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.003 kg
Der Ty-Met Edelstahlkabelbinder als Ball-Lock Typ mit Kugelverriegelung in unbeschichteter Ausführung besitzt einen ''Ball-Lock'' Selbstverriegelungsmechanismus und ist daher schnell und einfach zu installieren. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met ist in den Standardbreiten erhältlich und für viele Anwendungen im Innen- und Außenbereich geeignet. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig, absolut feuerfest und hochtemperaturbeständig. Für Standardanwendungen ist er in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 304 und bei extrem hohem Korrosionsrisiko in der antimagnetischen Edelstahl Klasse 316 verfügbar. Diese Baureihe ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre, Leitungen, usw. in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften und in Offshore-Anlagen.


