ABB BV - YRL-10-900-BC Ty-Met Edelstahlkabelbind. Wiederlösbarer Typ, 900x10 mm, 1112N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009210R0074
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 1112 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160624
Hersteller Artikelnummer
7TCG009210R0074
Hersteller Typ
YRL-10-900-BC
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009210R0074
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1112 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.113 kg
YRL-10-900-BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder, Wiederloesbarer Typ, 900x10 mm, 1110N, 150°C,Dicke0.61mm,UV/witterungsbeständig,


