ABB BV - YRL-5-230-BC Ty-Met Edelstahlkabelbinder Wiederlösbarer Typ, 230x5 mm, 334N

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7TCG009210R0077
Werkstoff - Metall
Min. Haltekraft - 334 N
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 73269098
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
121160513
Hersteller Artikelnummer
7TCG009210R0077
Hersteller Typ
YRL-5-230-BC
Hersteller Artikel Nr.:
7TCG009210R0077
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
334 N
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.006 kg
Der wiederlösbare Ty-Met Edelstahlkabelbinder in beschichteter Ausführung hat eine besondere Befestigungsschlaufe, die es ermöglicht, Binder wieder zu lösen und dadurch wieder zu verwenden. Der leistungsstarke und zuverlässige Ty-Met besteht aus korrosionsbeständigem, antimagnetischem Edelstahl Klasse 316 für hohe mechanische und chemische Beständigkeit. Er ist schnell, leicht und zuverlässig von Hand montierbar, falls erforderlich ermöglichen die Öffnungen am Ende den Gebrauch eines hakenähnlichen Werkzeugs zum Anziehen. Über den befestigten Binder können zusätzliche, integrierte Fahnen umgebogen werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Diese Ty-Met-Version ist UV-beständig und vollständig beschichtet mit halogenfreiem, ungiftigem Polyester, welches den Schutz von Kabeln erhöht und die Isolation zwischen verschiedenen Materialien verbessert. Sie ist die perfekte Lösung, um Kabel, Rohre und Leitungen in Innen-, Außen- und Sicherheitsbereichen sowie in aggressiven Umgebungen zu montieren und ist demzufolge ideal einsetzbar in der Petrochemie und der Nahrungsmittelindustrie, in Kraft- und Bergwerken, in Schiffswerften, in Offshore-Anlagen, im Fahrzeugbau und bei Erdverlegungen.


