ABB - BZH2000A-1P-BC-rechts-STS Lasttrenns. 1-polig schaltb. Sammelschienenv. rechts

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP622034R0001
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7025840094999
Sonepar Artikelnummer
120759527
Hersteller Artikelnummer
1SEP622034R0001
Hersteller Typ
BZH2000A-1P-BC-Right-STS
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP622034R0001
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
sonstige
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
199 mm
Höhe:
662 mm
Tiefe:
257 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
11.850 kg


