ABB - BZH2000A-3P-M12 Lasttrennschalter BZH Lasttrennschalter 3-polig schaltbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SEP620143R3000
Bemessungsdauerstrom Iu - 2000 A
Polzahl - 3
Farbe des Betätigungselements - sonstige
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7025840093565
Sonepar Artikelnummer
121298867
Hersteller Artikelnummer
1SEP620143R3000
Hersteller Typ
OPEN CS 3P TYPE C 120
Hersteller Artikel Nr.:
1SEP620143R3000
Bemessungsdauerstrom Iu:
2000 A
Polzahl:
3
Farbe des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung als Hauptschalter:
Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Ausführung als Wendeschalter:
Nein
Anzahl der Schalter:
0
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
30 kA
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Spannungsauslöser optional:
Nein
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral:
Ja
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Verriegelbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
grau
Anschlussart Hauptstromkreis:
Bolzenanschluss
Schutzart (IP), frontseitig:
IP30
Schutzart (NEMA):
1
Breite:
199 mm
Höhe:
775 mm
Tiefe:
268 mm
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
23.800 kg


