ABB - C-Flansch HIKFL211

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SCA162075R1001
Geeignet für Kabeldurchmesser - 30 .. 64 mm
Schutzart (IP) - IP65
Verbindungsart zum Gehäuse - schrauben
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
6417019921525
Sonepar Artikelnummer
121303520
Hersteller Artikelnummer
1SCA162075R1001
Hersteller Typ
HIKFL211
Hersteller Artikel Nr.:
1SCA162075R1001
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30 .. 64 mm
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Halogenfrei:
Ja
Glasfaserverstärkt:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Art der Dichtung:
Dichtring
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
FI
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.515 kg


