ABB - C13 110-101 Drehstromzähler MID ''Stahl'', 3 Phasen, Direktanschluss 40A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2CMA103574R1000
Zählertyp - elektronisch
Nennstrom (In) - 40 A
Maximalstrom (Imax) - 40 A
Nennspannung (Un) N-L - 230 .. 240 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7392696035743
Sonepar Artikelnummer
120659676
Hersteller Artikelnummer
2CMA103574R1000
Hersteller Typ
C13 110-101 MID
Hersteller Artikel Nr.:
2CMA103574R1000
Zählertyp:
elektronisch
Nennstrom (In):
40 A
Maximalstrom (Imax):
40 A
Nennspannung (Un) N-L:
230 .. 240 V
Polart:
Vierleiter
Ausführung:
Direktmessung
Tarifausführung:
Eintarif
Zulassung:
Measuring Instruments Directive
Montageart:
REG
Nennspannung (Un) L-L:
230 .. 400 V
Frequenz:
50 .. 60 Hz
Leistungsaufnahme:
0.72 W
Genauigkeitsklasse:
B
Energieart:
Wirkleistung
Geeignet für:
Bezug
Tarifsteuerung:
intern
Messungsart Lastgang:
Nein
Rücklaufsperre:
Ja
Geeicht:
Ja
Impulsausgang:
elektrisch
Impulsart:
S0
Impulsrate:
1000 Imp/kWh (kvarh)
Anzeigeart:
digital
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
54 mm
Tiefe:
65 mm
Höhe:
26.5 mm
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
EDL40-Signatur:
Nein
Mit Sperrcode:
Nein
Anzahl der Stellen:
7
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
90283019
Gewicht:
0.170 kg


