ABB - C2SS1-10B-10 Wahlschalter schwarz, 2 Pos 1 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619200R1016
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500554685
Sonepar Artikelnummer
121292640
Hersteller Artikelnummer
1SFA619200R1016
Hersteller Typ
C2SS1-10B-10
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619200R1016
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Verlustleistung:
2.5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.020 kg


