ABB - C2SS1-10R-20 Wahlschalter, rot, 2 Pos 2 Schließer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619200R1021
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500554692
Sonepar Artikelnummer
121292641
Hersteller Artikelnummer
1SFA619200R1021
Hersteller Typ
C2SS1-10R-20
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619200R1021
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
rot
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22 mm
Breite der Öffnung:
0 mm
Höhe der Öffnung:
0 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
sonstige
Verlustleistung:
5 W
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Farbe Frontring:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg


