Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CA6 Hilfsschalter 1S/1Ö für 4-polige B(C)6, B(C)7 Schütze

ABB
kopierenkopieren
ABB - CA6 Hilfsschalter 1S/1Ö für 4-polige B(C)6, B(C)7 Schütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJL1201319R0002

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614051036

Sonepar Artikelnummer

120439958

Hersteller Artikelnummer

GJL1201319R0002

Hersteller Typ

CA6-11E-P HILFSSCH.F.B(C)6/7-40-00-P

Hersteller Artikel Nr.:

GJL1201319R0002

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Leiterplattenanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.025 kg

Der 2-polige Hilfskontaktblock CA6-11E-P mit 1S+1Ö eignet sich zum seitlichen Anbau an 4-polige Kleinschütze der Baureihe B/BC6 und B/BC7 mit Lötstiftanschluß.