Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CA6 Hilfsschalter 1S/1Ö für K6, KC6 Kleinhilfsschütze

ABB
kopierenkopieren
ABB - CA6 Hilfsschalter 1S/1Ö für K6, KC6 Kleinhilfsschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJL1201317R0001

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614050947

Sonepar Artikelnummer

120441056

Hersteller Artikelnummer

GJL1201317R0001

Hersteller Typ

CA6-11K Hilfssch. f.K(C)6

Hersteller Artikel Nr.:

GJL1201317R0001

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.030 kg

Der 2-polige Hilfskontaktblock CA6-11K mit 1S+1Ö eignet sich zum seitlichen Anbau an Kleinhilfsschütze K6 und KC6 mit Schraubanschluß. Der seitliche CA6 und der frontseitige CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert sein.