Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CAF6 Hilfsschalter 2S/0Ö für K6, KC6 Kleinhilfsschütze

ABB
kopierenkopieren
ABB - CAF6 Hilfsschalter 2S/0Ö für K6, KC6 Kleinhilfsschütze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GJL1201330R0005

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 2

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 0

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013614148347

Sonepar Artikelnummer

120441069

Hersteller Artikelnummer

GJL1201330R0005

Hersteller Typ

CAF6-20K Hilfssch.f.K(C)6

Hersteller Artikel Nr.:

GJL1201330R0005

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

2

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Frontbefestigung

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.020 kg

Der 2-polige Hilfskontaktblock CAF6-20K mit 2S eignet sich zum frontseitigen Aufschrauben an Kleinhilfsschütze K6 und KC6 mit Schraubanschluß. Der seitliche CA6 und der frontseitige CAF6 dürfen nicht gleichzeitig installiert sein.