Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CAL18-11B Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö zus. auf CAL18-11 montierbar

ABB
kopierenkopieren
ABB - CAL18-11B Hilfskontaktblock 2-polig, 1S+1Ö zus. auf CAL18-11 montierbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFN010720R3311

  • Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0

  • Anzahl der Kontakte als Schließer - 1

  • Anzahl der Kontakte als Öffner - 1

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 4 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500256312

Sonepar Artikelnummer

120452316

Hersteller Artikelnummer

1SFN010720R3311

Hersteller Typ

CAL18-11B Hilfssch.zweiter li/re

Hersteller Artikel Nr.:

1SFN010720R3311

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

4 A

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Montageart:

Seitenanbau

Anzahl der Fehlersignalschalter:

0

Ausführung:

aufsteckbar

Fassung:

ohne

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.040 kg

Die CAL18 Hilfskontaktblöcke werden bei der Schaltung von Hilfsstromkreisen und Steuerstromkreisen in Standardindustrieumgebungeneingesetzt.CAL18-11B ist ein 2-poliger Block, mit 1 Schließer- + 1 Öffner- Sofortkontakt zur zusätzlichen Befestigung zu einem ersten CAL18-11 Block