ABB - CAL18-11RT Hilfskontaktblock 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFN010729R1011
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte - 0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte - 0
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500259917
Sonepar Artikelnummer
120452317
Hersteller Artikelnummer
1SFN010729R1011
Hersteller Typ
CAL18-11RT
Hersteller Artikel Nr.:
1SFN010729R1011
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
0
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Breite:
64.5 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
17.1 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.040 kg


