Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CAN-Bus Kabel 1x2x0,75mm gelb

ABB
kopierenkopieren
ABB - CAN-Bus Kabel 1x2x0,75mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2TLA020070R6800

  • Polzahl - 0

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - freies Leitungsende

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7350024467765

Sonepar Artikelnummer

121303256

Hersteller Artikelnummer

2TLA020070R6800

Hersteller Typ

CAN-BUS KABEL 1X2X0,75MM GELB

Hersteller Artikel Nr.:

2TLA020070R6800

Polzahl:

0

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

freies Leitungsende

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

sonstige

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

Ja

Geschirmt:

Ja

Kabeltyp:

mehradrig

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Schutzart (IP):

sonstige

Herkunftsland:

SE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

0.080 kg

Pluto-CAN-Bus-Kabel in unterschiedlichen Längen für die Verbindung busfähiger Komponenten, wie Plutos und Gateways