ABB - CB1-602G Leuchtsummer grün 110-130V DC Kontinuierliches Licht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6022
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung DC - 110 .. 130 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556788
Sonepar Artikelnummer
121293015
Hersteller Artikelnummer
1SFA619600R6022
Hersteller Typ
CB1-602G
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619600R6022
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung DC:
110 .. 130 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg


