Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ABB - CB1-610R Leuchtsummer rot 24V AC/DC Pulsierendes Licht

ABB
kopierenkopieren
ABB - CB1-610R Leuchtsummer rot 24V AC/DC Pulsierendes Licht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6101

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Lautstärke - 90 dB

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24 V

  • Betriebsspannung DC - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7320500556801

Sonepar Artikelnummer

121293017

Hersteller Artikelnummer

1SFA619600R6101

Hersteller Typ

CB1-610R

Hersteller Artikel Nr.:

1SFA619600R6101

Art des akustischen Signals:

Pulston

Lautstärke:

90 dB

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24 V

Betriebsspannung DC:

24 V

Spannungsart:

AC/DC

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24 V

Schutzart (NEMA):

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

0.021 kg

Befehls- und Meldegeräte, Baureihe: Kunststoff Kompakt. Eine effizienteste Lösung, die die Installationszeit und -kosten reduziert. Die kompakte Baureihe hat eine sehr hohe Staub- und Wasserbeständigkeit. Durch eine, auf das notwendige reduzierte Anzahl von Bestellnummern wird die Auswahl erleichtert und Zeit eingespart. Das All-in-One-Design ermöglicht eine schnelle und einfache Installation. Es werden die folgenden Normen und Zulassungen erfüllt: IEC/EN 60947-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte – Teil 1: Allgemeine Regeln / IEC/EN 60947-5-1: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-1: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektromechanische Steuergeräte / IEC/EN 60947-5-5: Niederspannungsschalt- und Befehlsgeräte - Teil 5-5: Steuergeräte und Schaltelemente - Elektrisches NOT-AUS-Gerät mit mechanischer Verrastfunktion. Die komplette Liste aller technischen Daten und erfüllten Normen finden Sie in unseren Produkt-Datenblättern.