ABB - CB1-611Y Leuchtsummer gelb 110-130V AC Pulsierendes Licht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6113
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556832
Sonepar Artikelnummer
121293020
Hersteller Artikelnummer
1SFA619600R6113
Hersteller Typ
CB1-611Y
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619600R6113
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg


