ABB - CB1-612Y Leuchtsummer gelb 110-130V DC Pulsierendes Licht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6123
Art des akustischen Signals - Pulston
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung DC - 110 .. 130 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556856
Sonepar Artikelnummer
121293022
Hersteller Artikelnummer
1SFA619600R6123
Hersteller Typ
CB1-612Y
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619600R6123
Art des akustischen Signals:
Pulston
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung DC:
110 .. 130 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg


