ABB - CB1-621B Summer Dauer schwarz 110-130V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6216
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz - 110 .. 130 V
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556894
Sonepar Artikelnummer
121293026
Hersteller Artikelnummer
1SFA619600R6216
Hersteller Typ
CB1-621B
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619600R6216
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
90 dB
Betriebsspannung AC 50 Hz:
110 .. 130 V
Spannungsart:
AC
Betriebsspannung AC 60 Hz:
110 .. 130 V
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg


