ABB - CB1-622B Summer Dauer schwarz 110-130V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1SFA619600R6226
Art des akustischen Signals - Dauerton
Lautstärke - 80 dB
Betriebsspannung DC - 110 .. 130 V
Spannungsart - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7320500556900
Sonepar Artikelnummer
121293027
Hersteller Artikelnummer
1SFA619600R6226
Hersteller Typ
CB1-622B
Hersteller Artikel Nr.:
1SFA619600R6226
Art des akustischen Signals:
Dauerton
Lautstärke:
80 dB
Betriebsspannung DC:
110 .. 130 V
Spannungsart:
DC
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369001
Gewicht:
0.021 kg


